Manchon Pferd Tools GSB 3030 A 80

Manchons abrasifs GSB 3030 A 80

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :GSB 3030 A 80
Rubix :0060-0501258
Fabricant :42209108
EAN :4007220148198
MANCHON CYLINDRIQUE GSB 30X30 A 80 42209108

Résumé technique

Diamètre30 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 30X30 A 80 42209108


Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Applications

Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre30 mm
Largeur30 mm
Grain80
216,00 € HT
/ 100 unités
259,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours