Manchon Pferd Tools KSB 1925 A 60
Manchons abrasifs KSB 1925 A 60
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :KSB 1925 A 60
Rubix :0060-0137646
Fabricant :42236505
EAN :4007220149133

Documents
Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 19X25 A 60 42236505
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,50 € HT
/ 25 unités
64,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours