Références
Pferd Tools :GSB 6030 A 80
Rubix :0060-0513660
Fabricant :42211108
EAN :4007220148563



Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 60X30 A 80 42211108
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,00 € HT
/ 100 unités
415,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
