Références
Pferd Tools :GSB 3825 A 60
Rubix :0060-0513620
Fabricant :42209505
EAN :4007220148297



Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 38X25 A 60 42209505
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,00 € HT
/ 100 unités
312,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
