Références
Norton :66623386740
Rubix :0059-0537938
EAN :8719362106894

Documents
Détails articles : SPIRABANDE 15X30 R822 GR 60 UE100
Avec un choix exceptionnel de formes, de dimensions et de grains, la nouvelle gamme de spécialités est destinée aux applications générales ainsi qu’à des travaux plus spécifiques. Idéale pour le meulage et le ponçage de composants aux formes complexes et profilées, ou encore pour le meulage de précision à grande vitesse.
Points forts
Excellente solution pour l’acier au carbone
Ne s’encrasse pas sur l’aluminium
L’abrasif zirconium assure une coupe agressive et une longue durée de vie sur l’acier au carbone
Ne s’encrasse pas sur l’aluminium
L’abrasif zirconium assure une coupe agressive et une longue durée de vie sur l’acier au carbone
Applications
Applications générales ainsi que travaux plus spécifiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,75 € HT
/ unité
0,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
