Références
Pferd Tools :GSB 10040 A 60
Rubix :0060-0513518
Fabricant :42213105
EAN :4007220148693

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE GSB 100X40 A 60 42213105
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,50 € HT
/ 50 unités
348,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
