Manchon Pferd Tools GSB 292230 A 60
Manchons abrasifs GSB 292230 A 60
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :GSB 292230 A 60
Rubix :0060-0324323
Fabricant :42215105
EAN :4007220148785

Détails articles : MANCHON CONIQUE GSB 29X22X30 A 60 42215105
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 29 mm |
|---|---|
| Largeur | 30 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,00 € HT
/ 100 unités
610,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
