Manchon Pferd Tools KSB 1020 A 240

Manchons abrasifs KSB 1020 A 240

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :KSB 1020 A 240
Rubix :0060-0513673
Fabricant :42232124
EAN :4007220148976
MANCHON CYLINDRIQUE KSB 10X20 A 240 42232124

Résumé technique

Diamètre10 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 10X20 A 240 42232124


Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Points forts

La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.

Applications

Usinage universel sur de nombreux matériaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Largeur20 mm
Grain240
48,75 € HT
/ 25 unités
58,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h