Courroies crantées HTD Gates HTD 2590 14M

MANCHON DENTE HTD 2590 14M 330 LE MILLIMETRE (13 POUCES)

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 2590 14M
Rubix :7608-1149141
Fabricant :929650148
EAN :5414465484438
MANCHON DENTE HTD 2590 14M POWERGRIP HTD - LE MM

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive2590 mm
Matièrechloroprène
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE HTD 2590 14M POWERGRIP HTD - LE MM


La forme de dent curviligne des courroies synchrones PowerGrip® HTD® assure une répartition optimisée des charges conduisant à une transmission de puissance élevée dans les applications à faible vitesse et à couple élevé. Les courroies PowerGrip® HTD® 3M et 5M conviennent aux appareils électroménagers, machines de bureau, outils électriques portatifs et aux applications dans l'industrie de transformation et chimique. Les courroies PowerGrip® HTD® 8M, 14M et 20M sont utilisées dans des entraînements haute performance dans les industries de la machine-outil, du papier et du textile, lorsque la durabilité et un faible entretien sont requis. Ces courroies synchrones présentent un profil de dent curviligne plus grand et plus robuste offrant une capacité accrue par rapport aux autres courroies crantées. Les courroies Gates® PowerGrip® HTD® 8M, 14M et 20M sont conçues pour des entraînements haute performance et haute capacité dans les industries de la machine-outil, du papier et du textile, où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires. Pour les appareils électroménagers, machines de bureau, outils électriques et applications dans les industries de transformation et chimique, nous recommandons les courroies HTD® à pas 3M et 5M. Si vous avez besoin d'aide pour déterminer la courroie adaptée à votre application, ou si vous devez concevoir une solution de transmission de puissance sur mesure, contactez notre équipe d'experts en applications.

Points forts

•Des dents élastomériques formées avec précision et espacées de manière exacte assurent un positionnement correct dans les gorges des poulies
La forme de dent curviligne spéciale améliore la répartition des contraintes et permet une charge globale plus élevée
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile et l'humidité

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive2590 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents185
3 690,96 € HT
/ 330 millimètres
4 429,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h