Références
Optibelt :400 5MHP 9
Rubix :0314-1311035
Fabricant :1732448
EAN :4014486184754





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 400 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE 400 5MHP 9
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 400 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,40 € HT
/ unité
14,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours