Courroies crantées HTD Gates HTD 2100 14M 85
Courroie Synchrone PowerGrip HTD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :HTD 2100 14M 85
Rubix :7608-1148144
Fabricant :929323210
EAN :5412571278361


Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2100 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 2100 14M 85 MM - POWERGRIP HTD
Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.
Points forts
• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2100 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,64 € HT
/ unité
699,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours