Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2313-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH2313-AKN
Rubix :W600-1477441
Fabricant :890488
EAN :4055953013306
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2313

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm 75x2
Largeur61 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2313


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm 75x2
Largeur61 mm
Diamètre extérieur65 mm
Sérieah23
Matièreacier
Poids0,4 kg
60,88 HT
/ unité
73,06 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours