Références
FAG :AH3132A
Rubix :0255-1011474
Fabricant :0167270700000
EAN :4012801308106


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m170x3 |
| Largeur | 103 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3132 A AVEC FILETAGE MODIFIE FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m170x3 |
| Largeur | 103 mm |
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,91 € HT
/ unité
621,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours