Courroies crantées HTD Mecaline 540L440

Manchon de courroie de distribution classique Mecaline, pas L

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :540L440
Rubix :X600-1495638
MANCHON DENTE L 540 LE MANCHON DE 440 MM

Résumé technique

Profill
Longueur primitive1371,6 mm
Largeur courroie440 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE L 540 LE MANCHON DE 440 MM


Les courroies dentées Mecaline à pas classique sont fabriquées à partir de caoutchouc CR avec un cordon en fibre de verre et ont une dureté de 73°SHA. Le produit présente une résistance élevée à la fatigue, une bonne résistance à la chaleur et aux agents environnementaux, un faible niveau sonore et ne nécessite ni lubrification ni entretien. Il permet la transmission de puissance ou le transport par transmission synchrone. Les courroies (découpées dans des manchons) sont des transmetteurs de puissance très efficaces. Le produit fourni ici est un manchon qui peut être coupé aux largeurs de courroie souhaitées.

Points forts

Plage de température -20° à +100°C, Résistant à l'huile sous conditions

Applications

Les courroies dentées Mecaline peuvent être utilisées dans une très large gamme d'applications pour la transmission de puissance et le transport.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive1371,6 mm
Largeur courroie440 mm
Matièrechloroprène
Division de dent9525 mm
Nombre de dents144
180,31 € HT
/ unité
216,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours