Manche pour marteau SAM 310-M-30N, Matière: Hickory | Longueur: 297 mm | Poids: 65 g
Manche Rivoir Hickory Pour 310-26N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :310-M-30N
Rubix :0149-5059489
EAN :3272670460133

Documents
Détails articles : MANCHE RIVOIR HICKORY POUR 310-M-30N
Manches de rechange Hickory pour marteaux rivoir 310-...N. Livrés avec coin de rechange.
Applications
Pour marteau rivoir 310-40N.
Informations techniques
Attributs
| Matière | hickory |
|---|---|
| Longueur | 297 mm |
| Poids | 65 g |
| Largeur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,57 € HT
/ unité
25,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
