Manche pour marteau SAM LM-3, Longueur: 110 mm | Poids: 25 g
Manche Bois Lime 130 Mm Pour Lime Et Rape 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LM-3
Rubix :0149-5016468
EAN :3272670276895



Documents
Détails articles : MANCHE BOIS LM-3 UC 5
Manche en bois verni de qualité supérieur avec virole acier.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Poids | 25 g |
| Largeur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,44 € HT
/ unité
4,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
