Manche pour marteau Mob 6604000301, Matière: Nertech
Manches Pour Rivoirs - Garnir - Électriciens - Menuisier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6604000301
Rubix :0146-5023785
EAN :3303806604012

Documents
Détails articles : MANCHE P/MARTEAU HICKORY 6604
Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents. MODE D'EMPLOI Pour réemmancher avec un manche bois 'droit' : - Prendre le manche de rechange correspondant - Choisir un coin qui entre dans l'oeil mais n'en ressort pas - Râper si nécessaire pour que le manche entre au minimum à ras dans l'oeil (il est normal qu'il y ait un ajustement à faire car MOB a fait légèrement évoluer ses oeils et manches au cours du temps) - Si le manche dépasse de l'oeil, retailler avant de mettre les coins - Mettre le coin, avec un marteau, jusqu'à ce que le manche ait une bonne tenue dans l'oeil. Les coins ne doivent pas dépasser du manche. Nota : l'emmanchement réalisé par des utilisateurs n'est plus garanti par MOB.
Informations techniques
Attributs
| Matière | bois hickory |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Pour modèle | 0204300301; 0469350301; 0213300301; 0208300301; 0200300301; 0298000301; 0209300301; 0001300301; 0430400301 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,70 € HT
/ 5 unités
52,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
