Manche pour marteau SAM LP-2-N, Matière: Plastique | Longueur: 85 mm | Poids: 16 g
Manche Plastique Lime 85 Mm Virole 3 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LP-2-N
Rubix :0149-5016474
EAN :3272670343993

Documents
Détails articles : MANCHE PLASTIQUE LP-2-N UC 5
Manche thermoformé en néoprène, matière synthétique très dure et résistante.
Trou central de suspension.
Gomme synthétique confortable : souple et anti-dérapante.
Modèle LP-4-N, LP-5-N, LP-6-N : insert 6 pans.
Modèle LP-25-N, LP-35-N, LP-45-N, LP-55-N, LP-65-N, LP-75-N : insert rectangulaire.
Modèle LP-1-N, LP-2-N, LP-3-N : insert rond.
Trou central de suspension.
Gomme synthétique confortable : souple et anti-dérapante.
Modèle LP-4-N, LP-5-N, LP-6-N : insert 6 pans.
Modèle LP-25-N, LP-35-N, LP-45-N, LP-55-N, LP-65-N, LP-75-N : insert rectangulaire.
Modèle LP-1-N, LP-2-N, LP-3-N : insert rond.
Informations techniques
Attributs
| Matière | plastique |
|---|---|
| Longueur | 85 mm |
| Poids | 16 g |
| Largeur | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,85 € HT
/ 5 unités
45,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
