Gant manipulation fine Eurotechnique 1110, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Maîtrise tout croûte de vachette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :1110
Rubix :4886-6099531
EAN :3435241011107

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT MAITRISE TOUT CROUTE T10 VACHETTE STANDARD
Gants maîtrise, tout croûte de vachette, élastique de serrage au poignet, qualité standard.
Points forts
Anti-coupure, anti-déchirure, confort, dextérité, léger
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir croûte de vachette |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,24 € HT
/ 12 paires
61,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours