Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS24B LAMBDA 2 CL (P=1-1/2'')
Maillon
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS24B LAMBDA 2 CL (P=1-1/2'')
Rubix :1391-1285111
Fabricant :74000242002
EAN :8718472592665

Détails articles : MAILLON DE JONCTION PAS 38,1 D AUTOLUB 24B2 LAMBDA
Dans la recherche d'une qualité exceptionnelle, chaque chaîne TSUBAKI est fabriquée à partir d'un alliage d'acier spécial, dont la spécification a été développée par le département d'ingénierie TSUBAKI, en collaboration avec des aciéries sélectionnées. De plus, TSUBAKI produit le BS Runner dans des conditions strictement contrôlées au sein de ses installations de traitement thermique avancées. Cela, combiné aux essais de vérification de la résistance à la fatigue effectués par TSUBAKI, garantit que nos clients peuvent toujours compter sur un niveau constant de qualité TSUBAKI.
Points forts
•Haute température
Basse température
Apte au contact alimentaire Exposition extérieure
Environnement poussiéreux
Basse température
Apte au contact alimentaire Exposition extérieure
Environnement poussiéreux
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs |
|---|---|
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier |
| Poids | 510 g |
| Diamètre rouleau | 25,4 mm |
| Type | chaîne à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,18 € HT
/ unité
209,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (33) jours