Raccord de chaîne de levage Pramac Accessoires (Challans) MRA112, Charge maxi d'utilisation CMU: 1500 kg
Maillon rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MRA112
Rubix :5026-5083884
EAN :3700295613042



Documents
Détails articles : MAILLON RAPIDE ACIER D.12 ZINGUE BLANC CMU 1500KG CS=5
Acier zingué blanc. Coefficient de sécurité avant rupture : 5.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1500 kg |
|---|---|
| Type | maillon rapide |
| Diamètre | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,13 € HT
/ unité
13,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
