Raccord de chaîne de levage Pramac Accessoires (Challans) MRA107, Charge maxi d'utilisation CMU: 550 kg
Maillon rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MRA107
Rubix :5026-5083862
EAN :3700295613004



Documents
Détails articles : MAILLON RAPIDE ACIER D. 7 ZINGUE BLANC CMU 550KG CS=5
Acier zingué blanc. Coefficient de sécurité avant rupture : 5.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 550 kg |
|---|---|
| Type | maillon rapide |
| Diamètre | 7 mm |
| Modèle | mra107 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,58 € HT
/ unité
5,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
