Maillon de jonction pour chaîne Renold 05B1S26I
Maillon de jonction simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Renold :05B1S26I
Rubix :0241-1034894
EAN :6623901217588



Documents
Détails articles : MAILLON JONCTION 26 05B1S26I PAS 8 SIMPLE 05B-1
Le contrôle remarquable exercé par Renold sur le contact entre les boulons et les douilles garantit une durée de vie supérieure à celle des autres marques. Il n'est donc pratiquement pas nécessaire de régler la chaîne.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs |
|---|---|
| Pas de chaîne | 8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 5 mm |
| Type | chaîne à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,37 € HT
/ unité
12,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h