Marteau Stahlwille 10940 65, Type: Maillet | Longueur: 350 mm | Poids: 527 g
Maillet
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :10940 65
Rubix :K642-5271400
Fabricant :70140002
EAN :4018754041244



Détails articles : MAILLET CAOUTCHOUC D.65 10940 L.350MM 2 PANNES PLATES
Points forts
•DIN 5128
Avec deux faces planes
Avec manches en frêne
Avec deux faces planes
Avec manches en frêne
Informations techniques
Attributs
| Type | maillet |
|---|---|
| Section | 65 mm |
| Longueur | 350 mm |
| Poids | 527 g |
| Diamètre | 65 mm |
| Forme | cylindrique |
| Manche | frêne |
| Longueur de tête | 115 mm |
| Matière | caoutchouc (tête) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,77 € HT
/ unité
23,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours