Marteau Stanley 1-57-053, Type: Maillet
MAILLET POLYVALENT A EMBOUTS SYNTHETIQUES Ø34MM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-57-053
Rubix :5511-5288060
EAN :3253561570537

Documents
Détails articles : MAILLET POLYVALENT D.34MM A EMBOUT SYNT.INTERCHANGEABLES
Maillet monobloc en matière synthétique - Permet un maximum de travaux diversifiés
Informations techniques
Attributs
| Type | maillet |
|---|---|
| Diamètre | 34 mm |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,38 € HT
/ unité
74,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours