Maillet Mob 0348055201, Diamètre: 55 mm | Matière: Caoutchouc | Poids: 780 g
Maillet Caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0348055201
Rubix :0146-5022958
EAN :3303809600523

Documents
Détails articles : MAILLET CAOUT 348 55EF EX DYNACHOC 54
Maillet caoutchouc, qualite tendre - manche frêne. Qualité tendre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 55 mm |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
| Poids | 780 g |
| Manche | frêne |
| Largeur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,14 € HT
/ unité
22,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
