Lunettes de sécurité 3M 7100006209, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes de sécurité 3M Virtua AP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100006209
Rubix :2771-6092383
Fabricant :7100006209
EAN :4046719416509
LUNETTE DE PROTECTION VIRTUA AP INCOLORE AB

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE DE PROTECTION VIRTUA AP INCOLORE AB


Les lunettes de sécurité 3M™ Virtua AP offrent une solution idéale pour une protection fiable et confortable dans divers environnements industriels. Conçues avec un style unisexe élégant, ces lunettes se distinguent par leur forme enveloppante, qui assure une protection latérale optimale tout en offrant un champ de vision élargi. Disponibles en deux versions d’oculaires : incolores pour une utilisation générale et fumées pour réduire l’éblouissement.

Caractéristiques:
Les lunettes 3M™ Virtua AP se caractérisent par leur design ergonomique et leurs fonctionnalités bien pensées. Elles sont fabriquées en polycarbonate renforcé, offrant une durabilité et une résistance exceptionnelles aux rayures. Leur légèreté (seulement 26 grammes) garantit un port confortable, même prolongé. La protection des sourcils intégrée et leur forme arrondie assurent une excellente couverture et une sécurité accrue contre les particules à grande vitesse. Les oculaires incolores ou gris permettent une adaptabilité à différentes conditions de travail, tandis que le traitement anti-rayures améliore la vision et la durée de vie des lunettes.

Spécifications:
- Matériaux : polycarbonate pour les oculaires, la monture, les branches et le pont nasal.
- Poids : 26 grammes.
- Couleurs des oculaires : incolore (7151200) et gris (7151201).
- Traitement : anti-rayures.
- Protection : contre les particules à grande vitesse à basse énergie (-5 °C à +55 °C).
- Filtration UV : absorption UV jusqu’à 99,99 % pour les oculaires incolores.
- Transmission lumière visible : 90 % pour l'incolore et 21 % pour la version fumée.
- Champ de vision : large, sans obstruction.
- Dimensions : conception ergonomique pour s’adapter à la plupart des visages.
- Options : disponibles avec oculaires spécifiques pour éblouissement.

Normes:
Les lunettes de sécurité 3M™ Virtua AP respectent les normes européennes les plus strictes pour garantir une sécurité optimale :
- EN166 : protection contre les impacts à grande vitesse et faible énergie.
- EN170 : filtration des radiations UV pour les oculaires incolores.
- EN172 : protection contre l’éblouissement pour les oculaires gris.
Elles portent le marquage CE, confirmant leur conformité avec le règlement de l'Union européenne sur les EPI (2016/425).

Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
3M™ Virtua™ AP Safety Glasses feature sleek unisex styling designed to appeal both male and female wearers. The wrap around design features integral side shield for improved safety and greater protection. They are available in 2 lens options.

Points forts

- Protection latérale intégrale pour une sécurité maximale.
- Légèreté et confort pour un port prolongé.
- Design unisexe moderne adapté à tous les utilisateurs.
- Large champ de vision sans obstruction.
- Oculaires en polycarbonate renforcé pour une durabilité accrue.
- Disponibles en version incolore ou gris pour une adaptabilité optimale.
- Protection UV jusqu’à 99,99 % pour les oculaires incolores.
- Traitement anti-rayures pour une vision claire et durable.

Applications

Les lunettes 3M™ Virtua AP sont idéales pour une utilisation dans une large gamme d’environnements professionnels, notamment :
- Fabrication industrielle.
- Bâtiment et travaux publics.
- Génie industriel et assemblage.
- Menuiserie et bricolage.
- Travail en extérieur avec éblouissement important.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurincolore
7,20 € HT
/ unité
8,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.