Lunettes de sécurité 3M 7100112010, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Fumée
Lunettes de sécurité 3M SecureFit SF203AS/AF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100112010
Rubix :2771-6130763
Fabricant :7100112010
EAN :0051131272538

Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | fumée |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE SECURE FIT 200 FUMEE AR ET AB
Ces lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ sont conçues pour offrir une protection oculaire optimale dans une variété de milieux industriels. Légères et confortables, elles intègrent des branches à diffusion de pression pour un ajustement sécurisé et agréable. Leur conception sans monture et leur protection antibuée les rendent idéales pour un usage prolongé, même dans des conditions difficiles. Ces lunettes se distinguent par leur robustesse et leur capacité à offrir une excellente protection contre les rayons UV et les impacts de faible énergie, garantissant ainsi la sécurité et le confort des utilisateurs.
Caractéristiques:
Ces lunettes de sécurité allient technologie innovante et ergonomie pour une utilisation prolongée sans inconfort. Les branches équipées de la technologie à diffusion de pression assurent une répartition homogène de la pression autour de la tête, favorisant le confort, même lors de longues heures de travail. Le modèle transparent SGAF possède un revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ qui permet de maintenir une vision claire, sans condensation. La conception légère des lunettes offre une bonne couverture oculaire sans gêner la vue. Elles sont pensées pour les environnements nécessitant une protection fiable contre les éclats et les rayonnements UV, garantissant ainsi un travail en toute sécurité.
Spécifications:
- Matériau des optiques : polycarbonate
- Matériau branches : xylex
- Versions disponibles : incolore, ambre et fumée
- Poids : 18 g
- Technologie des branches : diffusion de pression
- Type de branches : fixes, longueur ajustable pour diverses morphologies
- Revêtement : antibuée et anti-rayures grâce au 3M™ Scotchgard™ (SGAF)
- Couverture latérale
- Conditionnement : 1 unité par emballage
Normes:
Ces lunettes de sécurité sont conformes à la norme EN 166, assurant une protection contre les impacts de faible énergie. Elles respectent également les exigences de la norme EN 170 pour la protection contre les rayonnements UV.
Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Caractéristiques:
Ces lunettes de sécurité allient technologie innovante et ergonomie pour une utilisation prolongée sans inconfort. Les branches équipées de la technologie à diffusion de pression assurent une répartition homogène de la pression autour de la tête, favorisant le confort, même lors de longues heures de travail. Le modèle transparent SGAF possède un revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ qui permet de maintenir une vision claire, sans condensation. La conception légère des lunettes offre une bonne couverture oculaire sans gêner la vue. Elles sont pensées pour les environnements nécessitant une protection fiable contre les éclats et les rayonnements UV, garantissant ainsi un travail en toute sécurité.
Spécifications:
- Matériau des optiques : polycarbonate
- Matériau branches : xylex
- Versions disponibles : incolore, ambre et fumée
- Poids : 18 g
- Technologie des branches : diffusion de pression
- Type de branches : fixes, longueur ajustable pour diverses morphologies
- Revêtement : antibuée et anti-rayures grâce au 3M™ Scotchgard™ (SGAF)
- Couverture latérale
- Conditionnement : 1 unité par emballage
Normes:
Ces lunettes de sécurité sont conformes à la norme EN 166, assurant une protection contre les impacts de faible énergie. Elles respectent également les exigences de la norme EN 170 pour la protection contre les rayonnements UV.
Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Points forts
- Protection efficace contre les impacts de faible énergie.
- Technologie de diffusion de pression : les branches à diffusion de pression offrent un ajustement confortable, réduisant la fatigue lors de longues périodes de port.
- Revêtement antibuée et anti-rayures (modèle SGAF) : grâce au revêtement 3M™ Scotchgard™, les lunettes maintiennent une vision claire et sont protégées contre les rayures, prolongeant leur durée de vie.
- Légères : avec seulement 18 g, ces lunettes sont extrêmement légères, garantissant un confort maximal même lors d'une utilisation prolongée.
- Optiques de classe 1 : assurent une excellente qualité optique, idéale pour une utilisation continue.
- Conception polyvalente : convient à un large éventail d'applications, de la construction à l'industrie agroalimentaire.
- Protection UV : les versions avec les optiques jaunes et avec les optiques incolores, offrent une excellente protection contre les rayonnements UV, améliorant également la visibilité en conditions de faible luminosité.
- Technologie de diffusion de pression : les branches à diffusion de pression offrent un ajustement confortable, réduisant la fatigue lors de longues périodes de port.
- Revêtement antibuée et anti-rayures (modèle SGAF) : grâce au revêtement 3M™ Scotchgard™, les lunettes maintiennent une vision claire et sont protégées contre les rayures, prolongeant leur durée de vie.
- Légères : avec seulement 18 g, ces lunettes sont extrêmement légères, garantissant un confort maximal même lors d'une utilisation prolongée.
- Optiques de classe 1 : assurent une excellente qualité optique, idéale pour une utilisation continue.
- Conception polyvalente : convient à un large éventail d'applications, de la construction à l'industrie agroalimentaire.
- Protection UV : les versions avec les optiques jaunes et avec les optiques incolores, offrent une excellente protection contre les rayonnements UV, améliorant également la visibilité en conditions de faible luminosité.
Applications
Ces lunettes de protection sont idéales pour de nombreuses applications industrielles où la protection des yeux est essentielle. Elles sont parfaitement adaptées aux environnements de construction, d'ingénierie, d'assemblage et de maintenance légère. Les branches ergonomiques et le faible poids permettent un port prolongé dans des conditions variées, offrant une protection fiable contre les éclats, la poussière et les rayonnements UV. Ces lunettes sont particulièrement appréciées dans les secteurs agroalimentaires, où la visibilité et la sécurité sont des priorités absolues.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | fumée |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,91 € HT
/ unité
13,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours