Manodétendeur Festo LR-ZP-B-D-3

LR Plaque intermédiaire du régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :LR-ZP-B-D-3
Rubix :0326-2579548
Fabricant :35426
EAN :4052568115753
PLAQUEINTER.MANOD. LR-ZP-B-D-3

Résumé technique

Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service8 bar

Détails articles : PLAQUEINTER.MANOD. LR-ZP-B-D-3


Plaque intermédiaire manodétendeur LR-ZP-B-D-3 pour distributeurs ISO Selon la norme=ISO 5599-1, Fonction intégrée=Manodétendeur, Conception=Piston, Plage de réglage de pression=0,5 - 12 bar, Pression d'entrée 1=<= 14 bar

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service8 bar
445,48 € HT
/ unité
534,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours