Autre commande pneumatique Festo LQG-100
LQG-32 Fixation du pied de chape transversal
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LQG-100
Rubix :0326-2575219
Fabricant :31773
EAN :4052568009588
Détails articles : CHAPE DE PIED TRANSV ERSALE LQG-1 100
Chape de pied transversale LQG-100 pour chape articulée SGS. Taille=100, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1492 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | montage du pied de chape transversal |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,01 € HT
/ unité
292,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours