Etanchéité / obturateur SNR PFT206

Logement de palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :PFT206
Rubix :0302-1025342
EAN :3413529577606
FLASQUE PFT 206 (LA PAIRE) EX 62MDA SNR

Résumé technique

Documents

Détails articles : FLASQUE PFT 206 (LA PAIRE) EX 62MDA SNR


Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
DIAMETRE DES TROUS DE FIXATION: 10,5 mm; ENTRE-AXE DE FIXATION: 90,5 mm; HAUTEUR HORS TOUT: 112,7 mm; LARGEUR HORS TOUT: 112,7 mm; MATIERE DU CORPS: FONTE; TYPE: A APPLIQUE;

Informations techniques


Attributs
Typeflasque
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur112,7 mm
Température mini-20 °C
Température maxi100 °C
Sériepft200
Matièretôle d'acier
12,36 € HT
/ paire
14,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours