Références
SKF :TSN 605 A
Rubix :0301-1021970
Fabricant :95691
EAN :7316570262049




Résumé technique
| Type | pochette de joints tsn 605 a pochette 2 joints skf |
|---|
Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 605 A POCHETTE 2 JOINTS SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Points forts
- Facile à installer
- Nombreuses variantes
- Rentable
- Nombreuses variantes
- Rentable
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette de joints tsn 605 a pochette 2 joints skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Série | tsn |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,36 € HT
/ sachet
35,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours