Références
SKF :TSN 3036 S
Rubix :0301-1352531
EAN :7316573481669

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TSN 3036 S SKF
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de palier tsn 3036 s skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 160 mm |
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Série | tsn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,69 € HT
/ unité
629,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
