Manodétendeur Festo MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD

MS6-LR Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD
Rubix :0326-2592298
Fabricant :530329
EAN :4052568164881
MANODETENDEUR MS6LRB12D6ASBD

Résumé technique

Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar

Détails articles : MANODETENDEUR MS6LRB12D6ASBD


Manodétendeur MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD pour montage en batterie, bloc de sortie coudé avec raccord instantané QS, pression de sortie maximale 7 bars, avec manomètre, raccord P2 derrière. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=(* Détendeur à membrane à commande directe, * à alimentation traversante)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar
85,38 € HT
/ unité
102,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours