Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS4201FS-04-10S

Limiteur de débit

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS4201FS-04-10S
Rubix :0338-2240933
Fabricant :AS4201FS-04-10S
EAN :3618035531764
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS4201FS-04-10S

Résumé technique

Type de raccordr 1/2
Typelimiteur de debit serie as-fs as4201fs-04-10s
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS4201FS-04-10S


L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as-fs

Informations techniques


Attributs
Type de raccordr 1/2
Typelimiteur de debit serie as-fs as4201fs-04-10s
Matièrelaiton, nickelé chimiquement
Débit94800 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérieas-fs
46,34 € HT
/ unité
55,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours