Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201F-03-06SA

Limitateur de débit série AS1000/2000/3000/4000F-A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AS3201F-03-06SA
Rubix :0338-2197716
Fabricant :AS3201F-03-06SA
EAN :3618035535656
LIMITEUR DEBIT ECH COUDE PLAST REGL/MANU/VERROU M3/8 CO TUBE 6

Résumé technique

Type de raccordcoude/type universel
Typelimiteur debit ech coude plast regl/manu/verrou m3/8 co tube 6
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECH COUDE PLAST REGL/MANU/VERROU M3/8 CO TUBE 6


L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as###1f-#a

Points forts

Rotation de 360°. Poussoir verrouillable.

Applications

Convient aux tubes en polyuréthane et en nylon.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordcoude/type universel
Typelimiteur debit ech coude plast regl/manu/verrou m3/8 co tube 6
Pression maxi de service10 bar
Sérieas3201f
Taille de l'orifice3/8
22,15 € HT
/ unité
26,58 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h