Lime spatule grattoir Bahco 1-100-08-2-0, Longueur: 200 mm | Forme: Plat | Section: 20 mm

Limes plates bâtarde/mi-douce/douce, sans manche

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bahco :1-100-08-2-0
Rubix :0034-0007182
EAN :7311518019075
LIME PLATE A MAIN MI-DOUCE L200
Résumé technique
Formeplat
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : LIME PLATE A MAIN MI-DOUCE L200


Avec la gamme 1-100...-0, Bahco propose une lime plate sans manche destinée aux travaux courants de limage et d’ébavurage. La diversité des dimensions et des tailles disponibles permet d’adapter l’outil au niveau d’enlèvement recherché. 

Caractéristiques :
La lime plate Bahco est conçue pour le travail manuel des surfaces planes, des angles vifs et des épaulements. Sa géométrie à chants et faces parallèles facilite le contrôle du geste lors du limage et contribue à une finition maîtrisée. Les faces disposent d’une taille croisée, tandis qu’un chant est laissé non taillé (pour éviter d'endommager les arêtes adjacentes) et l’autre reçoit une taille simple, ce qui élargit les possibilités d’usage sur une même pièce. L’outil est destiné au travail des aciers fortement alliés ainsi qu’à l’affûtage de gros équipements. La fourniture sans manche, avec soie, permet une adaptation à différents montages selon les habitudes d’atelier.

Spécifications :
- Longueur de lime : de 100 mm à 350 mm (hors soie).
- Largeur : de 12 mm à 35 mm selon modèle.
- Épaisseur : de 3 mm à 6 mm selon modèle.
- Type de taille : bâtarde (1), mi-douce (2) ou douce (3).
- Masse : de 30 g à 605 g selon dimensions.
- Forme : plate, chants et faces parallèles.
- Configuration : sans manche, avec soie.
- Taille : 3 chants.

Points forts

- Adaptation fine du niveau d’enlèvement grâce au choix entre plusieurs types de taille.
- Polyvalence d’usage rendue possible par la combinaison de tailles différentes sur les faces et les chants.
- Contrôle du travail manuel facilité par la forme plate et les surfaces parallèles.
- Intégration simple dans les équipements existants grâce à la fourniture sans manche.

Applications

La lime plate Bahco de la gamme 1-100 est utilisée dans les ateliers de maintenance, de fabrication mécanique et de métallurgie pour le limage manuel des surfaces planes. Elle intervient lors de l’ajustage de pièces, de l’ébavurage après usinage ou découpe, ainsi que pour l’affûtage de composants de grande dimension. L’outil convient aux environnements industriels où le travail sur aciers fortement alliés est courant et où la précision du geste reste déterminante.

Informations techniques


Attributs
Formeplat
Longueur200 mm
Type de taillemi-douce
Section20 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,06 HT
/ unité
15,67 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h