Lime spatule grattoir Roebuck 829062, Longueur: 150 mm | Forme: Rond | Section: 6 mm
Lime ronde emmanchée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :829062
Rubix :C600-0305507
EAN :3660338048074

Documents
Détails articles : LIME RONDE DOUCE 150 MM BI MATIERE
Taille croisée.
Retour de protection sur le manche.
Retour de protection sur le manche.
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Manche | avec |
| Type de taille | douce |
| Section | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,31 € HT
/ unité
15,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
