Lime spatule grattoir Mob 1360150910, Longueur: 150 mm | Forme: Triangulaire | Section: 10,3 mm
Lime Triangulaire 150-T00
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :1360150910
Rubix :0146-0007515
EAN :0613548068014

Documents
Détails articles : LIME TRIANGULAIRE 150-T00 VALLORBE
Largeur : 10 mm;Longueur : 150 mm;Taille : Taille 0 ;Type : Triangulaire
Informations techniques
Attributs
| Forme | triangulaire |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Section | 10,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,40 € HT
/ 12 unités
726,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
