Lime spatule grattoir Mob 091425M201, Longueur: 250 mm | Forme: Rond | Section: 10 mm
Lime Ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :091425M201
Rubix :0146-0194519
EAN :3303800914599

Documents
Détails articles : LIME RONDE 914MDX 250MM
Lime ronde.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Type de taille | mi doux |
| Section | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,59 € HT
/ 3 unités
88,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
