Lime spatule grattoir Mob 2601210110, Longueur: 215 mm | Forme: Plat | Section: 10 x 2,6 mm
Lime Habilis Plate
Voir les informations techniquesRéférences
Mob :2601210110
Rubix :0146-0007670
EAN :0613548056219

Détails articles : LIME HABILIS PLATE 215-T1 VALLORBE
Qualité Vallorbe reconnue internationalement.
forge monobloc une pièce. La finesse couplée à la rigidité. Grande durée de vie. Swiss made. Les limes Habilis présentent un manche intégré, pour une excellente tenue en main et un guidage précis. Simple et directement utilisable. Evite l’ajout d’un manche. La finesse du manche intégré permet de travailler dans des endroits exigus, ou sans être gêné visuellement par le manche.
forge monobloc une pièce. La finesse couplée à la rigidité. Grande durée de vie. Swiss made. Les limes Habilis présentent un manche intégré, pour une excellente tenue en main et un guidage précis. Simple et directement utilisable. Evite l’ajout d’un manche. La finesse du manche intégré permet de travailler dans des endroits exigus, ou sans être gêné visuellement par le manche.
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 215 mm |
| Section | 10 x 2,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,59 € HT
/ unité
33,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h