Lime spatule grattoir SAM LPM-30-M, Longueur: 300 mm | Forme: Plat | Section: 30 x 6,5 mm
Lime plate mi-douce
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LPM-30-M
Rubix :0149-5016510
EAN :3272670293847



Documents
Détails articles : LIME PLATE A MAIN LPM-30-M UC 3
Pour le limage des surfaces planes, des angles vifs et pour les travaux d'ébavurage.
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Manche | sans |
| Type de taille | mi-douce |
| Section | 30 x 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,88 € HT
/ unité
33,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
