Lime spatule grattoir Pferd Tools 542 WR 250, Longueur: 250 mm | Section: 0 mm
Lime d'atelier 542 WR 250 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :542 WR 250
Rubix :0060-0235295
Fabricant :11800542
EAN :4007220011454



Détails articles : LIME D'ATELIER EN 542 WR 250 MM ETUI ENROULABLE 11800542
PFERD propose également les étuis enroulables contenant des limes de 200 et 250 mm de long dans un emballage attrayant avec fenêtre.Limes de qualité éprouvée, à usage industriel ou artisanal, dans un étui protecteur enroulable en PVC pour être rangées dans la boîte à outils ou dans l'établi. Chaque lime est équipée d'un manche de lime ergonomique adapté. PFERD fabrique des limes d'atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d'enlèvement de matière. Trois variantes de taille destinées à des applications diverses sont disponibles. Taille 1 : dégrossissage, enlèvement grossier de matière Taille 2 : utilisation universelle Taille 3 : usinage et travaux de finition Les limes d'atelier de PFERD sont disponibles dans des emballages industriels sans manche ou dans des emballages en PF avec un manche de lime ergonomique.
Points forts
Chaque lime est équipée d'un manche ergonomique adapté.
Applications
Gamme de limes de qualité éprouvée pour les métiers de l'industrie, de l'artisanat ou du bricolage. Indispensable dans la boîte à outils de l'atelier mobile des artisans et monteurs.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Section | 0 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,04 € HT
/ étui
123,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours