Lime spatule grattoir SAM LCA-20-ME, Longueur: 320 mm | Forme: Carré | Section: 8 mm
Lime carrée emmanchée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LCA-20-ME
Rubix :0149-5039293
EAN :3272670239838



Documents
Détails articles : LIME CARREE EMMANCHEE LCA-20-ME
Pour le limage des rainures, angles intérieurs et trous rectangulaires.Manche bi-matière.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Manche | avec |
| Section | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,23 € HT
/ unité
21,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
