Lime spatule grattoir Mob 0900100301, Longueur: 100 mm | Forme: Plat | Section: 12 x 3 mm
Lime Plate À Main
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0900100301
Rubix :0146-0007720
EAN :3303800900035

Documents
Détails articles : LIME PLATE A MAIN 900 D 100MM
Lime plate à main.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Section | 12 x 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € HT
/ unité
15,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
