Lime spatule grattoir Mob 0974140001, Longueur: 140 mm | Forme: Triangulaire | Section: 3,5 mm
Lime Aiguille Triangulaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0974140001
Rubix :0146-0007969
EAN :3303800974012

Documents
Détails articles : LIME AIGUIL.TRIANG. 974 140-T0
Lime aiguille triangulaire.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | triangulaire |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Type de taille | t0 |
| Section | 3,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,03 € HT
/ unité
19,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
