Lime spatule grattoir Mob 0910300101, Longueur: 300 mm | Forme: Demi-rond | Section: 30 x 8,5 mm
Lime Demi-Ronde sans manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0910300101
Rubix :0146-0007778
EAN :3303800910669

Documents
Détails articles : LIME DEMI RONDE 910 B 300MM
Lime demi ronde.
NF E 75001-75002
Les limes se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %). Il est allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 65±2 HRC pour les limes. Les limes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002
NF E 75001-75002
Les limes se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %). Il est allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 65±2 HRC pour les limes. Les limes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Type de taille | bâtarde |
| Section | 30 x 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,02 € HT
/ unité
26,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
