Les offres Facom

Filtres
Catégories
  • Outillage & Métrologie (4315)
  • Usinage (190)
  • Equipement (60)
  • Pneumatique et fluiditique (13)
  • Protection - Sécurité - Hygiène (12)
  • Entretien et réparation (12)
  • Soudage (11)
  • Fixation et montage (7)
  • 1Marque

    1 623 produit(s) avec 4 620 référence(s) :

    Pertinence
    • facom :83SH.JP9A
    • rubix :0139-5333623
    • ean :3148519133448
    • Nombre d'éléments
      9
    • Empreinte
      Hex / Allen
    32,65 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :440.13
    • rubix :0139-5001641
    • ean :3148517680012
    • Ouverture
      13 mm
    • Longueur
      170 mm
    • Finition
      Satin/Chrome
    5,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :113A.6C
    • rubix :0139-5000940
    • ean :3148517037182
    • Capacité
      20 mm
    • Longueur
      155 mm
    • Finition
      Satin/Chrome
    16,90 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :212A.40
    • rubix :0139-5006458
    • ean :3148511484708
    • Diamètre
      40 mm
    • Longueur
      310 mm
    • Manche
      Poignée ergonomique PVC
    69,37 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :R.235
    • rubix :0139-5003507
    • ean :3148510528502
    • Carré d'entraînement
      1/4 ''
    • Longueur
      22 mm
    • Diamètre
      11,3 mm
    6,68 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :259
    • rubix :0139-5000292
    • ean :3148511610008
    • Longueur
      235 mm
    • Largeur
      26 mm
    16,13 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :83SH.3
    • rubix :0139-5001413
    • ean :3148511238103
    • Empreinte
      Hex / Allen
    • Taille empreinte
      3
    • Longueur
      90 mm
    2,19 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :75.10
    • rubix :0139-5000982
    • ean :3148511196403
    • Ouverture
      10 mm
    • Longueur
      129 mm
    • Nombre de pans
      6
    7,30 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :R.10
    • rubix :0139-5003529
    • ean :3148510506005
    • Carré d'entraînement
      1/4 ''
    • Diamètre
      10 mm
    • Longueur
      22 mm
    3,53 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :501A
    • rubix :0139-5333339
    • ean :3662424019838
    • Forme des becs
      Long
    • Capacité de serrage
      110 mm
    • Longueur
      250 mm
    64,68 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :405.10
    • rubix :0139-5007044
    • ean :3148511751206
    • Forme des becs
      Diagonal
    • Longueur des becs
      10,5 mm
    • Capacité de coupe
      1,4 mm
    41,41 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :64C.S1
    • rubix :0139-5148855
    • ean :3148517938304
    • Ouverture
      8x10 - 12x13 mm
    • Longueur
      150 mm
    • Finition
      Chromée satinée
    25,08 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :830A.5
    • rubix :0139-5007373
    • ean :3148512063995
    • Carré min
      5 mm
    • Carré max
      5 mm
    • Taraud min
      M6
    34,23 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :256.6
    • rubix :0139-5007303
    • ean :3148511606407
    • Diamètre
      6 mm
    • Longueur
      115 mm
    5,24 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :827B
    • rubix :0139-5002651
    • ean :3148512602828
    • Charge maximale admissible
      30 g
    • Longueur
      560 mm
    43,54 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :89.JP8AL
    • rubix :0139-5214184
    • ean :3148519201062
    • Nombre d'éléments
      8
    • Empreinte
      Torx
    61,90 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :200C.40
    • rubix :0139-5144346
    • ean :3148517554627
    • Forme
      Rivoir
    • Section
      40 mm
    • Longueur de tête
      108 mm
    32,60 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :181A.25CPE
    • rubix :0139-5333325
    • ean :3148519080513
    • Longueur
      245 mm
    • Capacité d'ouverture
      28 mm
    • Nombre de positions
      12
    36,71 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :S.210
    • rubix :0139-5007495
    • ean :3148510579009
    • Carré d'entraînement
      1/2 ''
    • Longueur
      130 mm
    8,53 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :R.360NANO
    • rubix :0139-5333271
    • ean :3148518590778
    • Nombre d'éléments
      38
    • Carré d'entraînement
      1/4 ''
    260,59 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :S.230
    • rubix :0139-5007578
    • ean :3148510580005
    • Carré d'entrée
      1/2 ''
    • Carré de sortie
      3/8 ''
    9,66 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :84TC.5
    • rubix :0139-5001500
    • ean :3148511255841
    • Empreinte
      Hex / Allen
    • Taille empreinte
      5
    • Longueur
      210 mm
    18,27 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :84TC.JE5
    • rubix :0139-5005471
    • ean :3148515328855
    • Nombre d'éléments
      5
    • Empreinte
      Hex / Allen
    89,90 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :S.232B
    • rubix :0139-5000084
    • ean :3148516591128
    • Carré d'entraînement
      1/2 - 3/4 ''
    9,92 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 1623