Robinet à boisseau sphérique Parker 0482 12 21

Legris Valve 3-voies femelle 482

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0482 12 21
Rubix :4439-2013361
Fabricant :0482 12 21
EAN :0820099144009
VANNE 3 VOIES EN L FFF 1/2 LN PS20 POIGNEE GRISE/VERTICALE

Résumé technique

Type482

Documents

Détails articles : VANNE 3 VOIES EN L FFF 1/2 LN PS20 POIGNEE GRISE/VERTICALE


Vanne à bille à 3 voies montable sur panneau.
-débit complet
-étanchéité optimale grâce aux anneaux de compensation'O'
-excellente résistance à l'écaillage due à la configuration du joint sphérique
Série universelle, disponible de 1/8 'à 1 'fil parallèle.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/2
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/2
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), Gris
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide jusqu'à 20, vide jusqu'à 290,08, vide jusqu'à 2
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 12
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle et série universelle personnalisée
Quantité par boîte : 2
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphited
Forme : Angle droit
Forme : Robinet à boisseau sphérique 3/3 à angle droit femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Directive Machines), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.346, 0.763

Informations techniques


Attributs
Type482
308,82 HT
/ 2 unités
370,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours