Robinet à boisseau sphérique Parker 4810 08 13

Legris 4810-DOUBLE FEMELLE, éCONOMIE, VALVE à BILLE EN ACIER INOXYDABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :4810 08 13
Rubix :4439-2026883
Fabricant :4810 08 13
EAN :0820099299174
VANNE SPHERE FF 1/4 I316 PS65 POIGNEE BLEU

Résumé technique

Type4810

Documents

Détails articles : VANNE SPHERE FF 1/4 I316 PS65 POIGNEE BLEU


Excellente résistance chimique aux fluides agressifs et aux environnements et à la haute pression.
Bonne résistance à la pression.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, aviation, chimie, semi-conducteurs, médecine, pétrochimie, laboratoires, pharmacie
Matériau de la bille : Acier inoxydable 316L
Matériau du corps : Matériau du corps : Acier inoxydable 316L
Matériau du corps : Acier inoxydable 316L
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Taille de la connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 2 voies
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Type de poignée : Bleu, levier long (acier inoxydable)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 64, 6.4, 928
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : PTFE
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 8
Série de produits : Série acier inoxydable
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 10
Région d'origine : Italie
Matériau du joint : PTFE
Matériau du siège : PTFE
Forme : Inline
Forme : 2/2 in-line stainless ball valve female
Spécifications Met : n/a
Matériau de la tige : Acier inoxydable 316L
Matériau du joint de tige : PTFE
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0,205, 0,451

Informations techniques


Attributs
Type4810
1 552,50 € HT
/ 10 unités
1 863,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours